Paineilmasuorahiomakone SMP60

Tuote nro.: 079440 SMP60
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä SPM 60 R
    Antoteho 85 W
    Enimmäiskierrosluku 60 000 min-1
    Enimmäisilmantarve 230 l/min
    Kiinnityskierre BSP
    Paineilmaliitäntä 1/4 tuuma
    Kiristysholkkien ⌀ 3 mm
    Paino 0,17 kg
    Toimintaääni 68 dB(A)
    EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso < 2,5 m/s2
    Pituus 140 mm
    Tuotetyyppi Suorahiomakone

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 079440 SMP60
    EAN / GTIN 5000630
    Valmistajan numero SPM60R

    Kuvaus

    Malli:

    ATA − paineilmasuorahiomakone3 mm:n kiristysholkeilla hienoihin jyrsintä-, hionta- ja kaiverrustöihin. Sisäänrakennettu esisuodatin.
    Turbiinikäyttöinen pienhiomakone, suurin pyörimisnopeus 60000 1/min.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin