Paineilma-kulmahiomakone 52639

Tuote nro.: 079327 52639
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä 52639
    Antoteho 970 W
    Enimmäiskierrosluku 12 000 min-1
    Enimmäisilmantarve 1 218 l/min
    Kiinnityskierre NPT
    Paineilmaliitäntä 3/8 tuuma
    EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 2,3 m/s2
    Letkun suositeltu koko (sisä-⌀) 10 mm
    laikan vähimmäis-⌀ 125 mm
    Paino 2,5 kg
    Toimintaääni 80 dB(A)
    Tuotetyyppi Kulmahiomakone

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 079327 52639
    EAN / GTIN 616026526396
    Valmistajan numero 52639

    Kuvaus

    Malli:

    Pienikokoinen ja tehokas kulmahiomakone, kierrosluvun seurannan ansiosta kierrosluku pysyy muuttumattomana myös kuormitettuna. Ergonominen, kapea rakenne helpottaa käsittelyä. Paineilmanpoisto säädettävissä 360°, kylmyyttä eristävä, kääntyvä kahva. Molemmilla puolilla käytettävä, värinää vähentävä tukikahva.
    M14-kiinnitys, karalukitus.

    Toimituksen sisältö:

    Sis. tarvittavat nipat.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin