{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
Energiansyöttö | Paineilmakäyttöinen | |
Valmistajamerkintä | 7550-A | |
Antoteho | 840 W | |
Enimmäiskierrosluku | 12 000 min-1 | |
Enimmäisilmantarve | 1 134 l/min | |
Kiinnityskierre | BSP | |
Paineilmaliitäntä | 1/4 tuuma | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 7 m/s2 | |
Letkun suositeltu koko (sisä-⌀) | 10 mm | |
Laikan enimmäis-⌀ | 125 mm | |
Paino | 1,6 kg | |
Toimintaääni | 85 dB(A) | |
Tuotetyyppi | Kulmahiomakone |
Tuotekoodi |
079314 7550-A
Kopioi |
|
EAN / GTIN |
015451748425
Kopioi |
|
Valmistajan numero |
CP7550A
Kopioi |
|
Valmistaja/vastuuhenkilö | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com |