{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Energiansyöttö | Paineilmakäyttöinen | |
Valmistajamerkintä | G2408-115 | |
Antoteho | 350 W | |
Enimmäiskierrosluku | 12 000 min-1 | |
Enimmäisilmantarve | 786 l/min | |
Kiinnityskierre | BSP | |
Paineilmaliitäntä | 1/4 tuuma | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 8,1 m/s2 | |
Letkun suositeltu koko (sisä-⌀) | 10 mm | |
Laikan enimmäis-⌀ | 115 mm | |
Paino | 0,9 kg | |
Toimintaääni | 81 dB(A) | |
Tuotetyyppi | Kulmahiomakone |
Tuotekoodi | 079312 G2408-115 | |
EAN / GTIN | 7322590010065 | |
Valmistajan numero | 8423031478 |