Paineilmaruuvain 5

Tuote nro.: 079222 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä FLT-5-3 BF EC
    Vääntömomenttialue 11 Nm - 24 Nm
    Enimmäiskierrosluku 6 500 min-1
    Työkalunpitimen mitta 3/8 tuuma
    Työkalunpitimen väänninprofiili □ tuuma
    Enimmäisilmantarve 450 l/min
    Paineilmaliitäntä 1/4 tuuma
    Letkun suositeltu koko (sisä-⌀) 6,3 mm
    Paino 1 kg
    Pituus 181 mm
    Tuotetyyppi Ruuvain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 079222 5
    EAN / GTIN 4589484330958
    Valmistajan numero 5412105764

    Kuvaus

    Malli:

    Hydraulinen pulssikenno on impulssiruuvaimen ydin. Se muuntaa moottorin antaman vääntömomentin pulssisysäyksiksi ja moninkertaistaa ne iskuruuvaimen iskukoneisteon tavoin. Samalla impulssiruuvaimessa jäävät pois metallin iskusta metallia vastaan aiheutuvat negatiiviset seuraukset. Koska kaikki liikkuvat osat ovat öljyn ympäröimiä, värinää ja melua syntyy vähän. Kahvassa ei tunnu juuri lainkaan reaktiomomenttia.
    Esitetyissä malleissa käytetään Fujin patentoimaa 2-teräistä pulssiyksikköä yhdessä kaksikammioisen moottorin kanssa. Tämä yhdistelmä tarjoaa 50 % paremman teho-/painoyhdistelmän kuin sen kanssa vertailukelpoiset ruuvaustyökalut. Optimoitu ergonomiseen käyttöön.
    Erittäin pienikokoinen ja kestävä impulssiruuvain, pistoolimalli, monenlaisiin asennustehtäviin. Luotettava ja tarkka ruuvaus sisäänrakennetun pulssikennon ansiosta. Sammutuskytkin. Määritetty momenttialue, erittäin tarkat momenttitoleranssit. Erittäin tarkka suuren toistotarkkuuden ja sammutusmekanismin ansiosta.
    Erittäin pieni momenttireaktio kahvassa lyhyen pulssikierron ansiosta. Iskuruuvinvääntimestä poiketen impulssityökalussa ei ole metalli-metallikosketusta, joten impulssit ovat pehmeämpiä ja tasaisempia.

    Etu:

    • jotka värisevät vähemmän.
    • vähemmän melua.
    • pitempi käyttöikä verrattuna tavallisiin iskuruuvaimiin.

    Käyttö:

    • Käyttökohteisiin, joissa vähäisestä melusta ja värinästä on etua.
    • Soveltuu erinomaisesti pehmeille ruuviliitoksille

    Toimituksen sisältö:

    Ruuvain, jossa on kuminen suojus ja ripustuskoukku jousivedolle (Balancer).

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin