Paineilma-iskuruuvain ATEX 6748EX

Tuote nro.: 079220 6748EX
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä 6748EX
    Vääntömomenttialue 180 Nm - 760 Nm
    Ruuvin enimmäis-⌀ (8,8-12,9) M20
    Enimmäiskierrosluku 8 400 min-1
    Työkalunpitimen väänninprofiili Nelikulma
    Työkalunpitimen mitta 1/2 tuuma
    Enimmäisilmantarve 852 l/min
    Kiinnityskierre NPT
    Paineilmaliitäntä 1/4 tuuma
    Letkun suositeltu koko (sisä-⌀) 10 mm
    Paino 2,4 kg
    Toimintaääni 93 dB(A)
    EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 8,7 m/s2
    Pituus 200 mm
    Tuotetyyppi Ruuvain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 079220 6748EX
    EAN / GTIN 015451720612
    Valmistajan numero 6151590570

    Kuvaus

    Malli:

    Tehokas, erittäin kestävä iskuporakone, pitkäikäinen kaksoisvasara-iskukoneisto laakeroituna öljykylpyyn. Helppo yhden käden ohjaus. Tasapainotettu kahva ergonomista käsittelyä varten, ripustuskoukku jousivetoon kiinnitystä varten. ATEX-sertifikaatti.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin