{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Energiansyöttö | Paineilmakäyttöinen | |
Valmistajamerkintä | 7749 | |
Vääntömomenttialue | 135 Nm - 704 Nm | |
Ruuvin enimmäis-⌀ (8,8-12,9) | M24 | |
Enimmäiskierrosluku | 7 000 min-1 | |
Työkalunpitimen väänninprofiili | Nelikulma | |
Työkalunpitimen mitta | 1/2 tuuma | |
Enimmäisilmantarve | 540 l/min | |
Kiinnityskierre | NPT | |
Paineilmaliitäntä | 1/4 tuuma | |
Letkun suositeltu koko (sisä-⌀) | 10 mm | |
Paino | 1,8 kg | |
Toimintaääni | 95 dB(A) | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 10,9 m/s2 | |
Pituus | 171 mm | |
Tuotetyyppi | Ruuvain |
Tuotekoodi | 079202 7749 | |
Valmistajan numero | 8941077491 |