{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 500 Nm | |
Energiansyöttö | Paineilmakäyttöinen | |
Ruuvin enimmäis-⌀ (8,8-12,9) | M 20 | |
Enimmäiskierrosluku | 8 000 min-1 | |
Työkalunpitimen väänninprofiili | Nelikanta | |
Työkalunpitimen mitta | 1/2 tuuma | |
Enimmäisilmantarve | 113 l/min | |
Kiinnityskierre | NPT | |
Paineilmaliitäntä | 1/4 tuuma | |
Letkun suositeltu koko (sisä-⌀) | 10 mm | |
Paino | 1,3 kg | |
Toimintaääni | 90,1 dB(A) | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 4,89 m/s2 | |
Pituus | 277 mm | |
Tuotetyyppi | Ruuvain |
Tuotekoodi | 079194 9012ATT | |
EAN / GTIN | 4000896234738 | |
Valmistajan numero | 9012ATT |