Paineilma-iskuruuvain 9013M

Tuote nro.: 079192 9013M
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin kiristysmomentti 1 085 Nm
Ruuvin enimmäis-⌀ (8,8-12,9) M32
Enimmäiskierrosluku 7 300 min-1
Työkalunpitimen väänninprofiili Nelikanta
Työkalunpitimen mitta 3/4 tuuma
Enimmäisilmantarve 153 l/min
Kiinnityskierre NPT
Paineilmaliitäntä 3/8 tuuma
Letkun suositeltu koko (sisä-⌀) 10 mm
Paino 2,1 kg
Toimintaääni 104 dB(A)
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 7,47 m/s2
Pituus 188 mm
Tuotetyyppi Ruuvain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 079192 9013M
EAN / GTIN 4000896212347
Valmistajan numero 9013M

Kuvaus

Malli:

Iskuruuvain, jossa on tehokas kaksoisvasara-iskukoneisto. 1890 Nm:n vapautusmomentti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin