{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Energiansyöttö | Paineilmakäyttöinen | |
Valmistajamerkintä | S2326 | |
Vääntömomenttialue | 4,5:een Nm | |
ruuvin enimmäis-⌀ (8.8−12.9) | M6 | |
Enimmäiskierrosluku | 2 400 min-1 | |
Bit-teräistukka | F 6,3 | |
Enimmäisilmantarve | 336 l/min | |
Kiinnityskierre | BSP | |
Paineilmaliitäntä | 1/4 tuuma | |
Letkun suositeltu koko (sisä-⌀) | 6,3 mm | |
Paino | 0,8 kg | |
Toimintaääni | 83 dB(A) | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | < 2,5 m/s2 | |
Pituus | 178 mm | |
Tuotetyyppi | Ruuvain |
Tuotekoodi | 079161 S2326 | |
EAN / GTIN | 7322590011406 | |
Valmistajan numero | 8431025736 |