{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 9427 | |
Vääntömomenttialue | 7 Nm - 35 Nm | |
ruuvin enimmäis-⌀ (8.8−12.9) | M8 | |
Enimmäiskierrosluku | 270 min-1 | |
Työkalunpitimen mitta | 3/8 tuuma | |
Enimmäisilmantarve | 336 l/min | |
Kiinnityskierre | BSP | |
Paineilmaliitäntä | 1/4 tuuma | |
Letkun suositeltu koko (sisä-⌀) | 10 mm | |
Paino | 0,5 kg | |
Toimintaääni | 93 dB(A) | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 5 m/s2 | |
Pituus | 130 mm | |
Tuotetyyppi | Ruuvain |
Tuotekoodi | 079122 9427 | |
EAN / GTIN | 015451652111 | |
Valmistajan numero | 6151919427 |