{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 2 000 W | |
Verkkojännite | 230 V | |
Verkkotaajuus | 50 Hz | |
Säiliöiden tilavuus | 37 l | |
Liitäntöjen nimellisarvot | 50 mm | |
Pituus | 560 mm | |
Leveys | 570 mm | |
Korkeus | 1 015 mm | |
Toimintaääni | 74 dB(A) | |
Suodattimen puhdistus | Manuaalinen suodattimen ravistin | |
Pölyluokka − imuri | M | |
Paino | 38 kg | |
Suodatinjärjestelmä | Tähtisuodatin | |
Suodatintyyppi | Polyesterisuodatin | |
Tuotetyyppi | Märkä- ja kuivaimuri | |
Virtakytkin | kyllä | |
IP-suojausluokka | IP 44 |
Tuotekoodi | 078558 VHS120CB | |
EAN / GTIN | 5711145403940 | |
Valmistajan numero | 4012300068 |