Teollisuussarja 50 mm

Tuote nro.: 078552 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Letkun ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

50 mm
sopii tuotteelle VHS120CB, VHO200, ECO-OIL 13
Tuotetyyppi Märkä- ja kuivaimuri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 078552 50
EAN / GTIN 5715492042562
Valmistajan numero Z7 24150

Kuvaus

Toimituksen sisältö:

PU-letku (3 m), 1 taivutettu käsiputki, 1 pohjasuutin (400 mm), 1 kuminen viistoputkisuutin, alennusosa 50/40, sinkitty putkiliitäntä, saumasuutin, sinkitty, litteä 500 mm, pyöröharja, jossa nailonharjakset Ø 80 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin