Lakaisukone SW200

Tuote nro.: 078550 SW200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmistajamerkintä Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä SW200
    Säiliöiden tilavuus 38 l
    Pituus 1 470 mm
    Leveys 850 mm
    Korkeus 1 120 mm
    Teoreettinen kattavuusala 2 800 m2/h
    Työskentelyleveys sivuharjoilla 700 mm
    Paino 19,5 kg
    Tuotetyyppi Lakaisukone

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 078550 SW200
    EAN / GTIN 5715492191963
    Valmistajan numero 50000493

    Kuvaus

    Malli:

    Käsinohjattavat lakaisukoneet, joissa ilman työkaluja säädettävä sivuharja ja päätela parasta puhdistustulosta varten myös vaihtelevilla pinnoilla.
    Manuaalinen toimilaite, suuri keruusäiliö, pitkän käyttöiän takaavat ruostumaton kehys ja taitettava kahva.
    Sopii sisä- ja ulkokäyttöön.

    Käyttö:

    Sekä koville että pehmeille lattiamateriaaleille. Soveltuu erinomaisesti lehtien ja kuivan lian lakaisuun vähäisessä määrin, kruunukorkkien, tupakantumppien jne. keruuseen.

    Toimituksen sisältö:

    Käsikäyttöinen lakaisukone, pääharjatela, sivuharja, integroitu suodatin.
    Pääharjatela ja sivuharja.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin