Varasuodattimet, Sopii imurityyppiin: 995

Tuote nro.: 078548 995
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii imurityyppiin Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ulko-⌀ 275 mm
Korkeus 187 mm
Tuotetyyppi Suodatin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 078548 995
EAN / GTIN 5715492044719
Valmistajan numero 107400564
Valmistaja Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Kuvaus

Malli:

PET-nanokuitusuodatinelementti, paperi/lasikuitu, luokka H.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin