{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | AERO 21-21 PC INOX | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 1 250 W | |
Säiliöiden tilavuus | 20 l | |
Pituus | 390 mm | |
Leveys | 400 mm | |
Korkeus | 525 mm | |
Imuletkun pituus | 2,5 m | |
Letkun ⌀ | 32 mm | |
Kaapelin pituus | 5 m | |
Turbiinien lkm | 1 | |
Ilmavirran määrä | 60 l/s | |
Tyhjiö | 210 mbar | |
Erotteluaste | 99,9 % | |
Toimintaääni | 64 dB(A) | |
Päällekytkentäautomatiikka | kyllä | |
Suodattimen puhdistus | Push & Clean -järjestelmä | |
Paino | 8,5 kg | |
Suodatinjärjestelmä | PET-suodatinelementti | |
Erityisominaisuus | Kompakti, jaloteräskotelo | |
Tuotetyyppi | Märkä- ja kuivaimuri |
Tuotekoodi | 078540 21-21INOX | |
EAN / GTIN | 5711145158864 | |
Valmistajan numero | 107406603 |