Märkä- ja kuivaimuri NT75APMETC

Tuote nro.: 078521 NT75APMETC
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmistajamerkintä Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä NT 75/2 Ap Me Tc *E
    Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
    Tehonkulutus 2 760 W
    Säiliöiden tilavuus 75 l
    Liitäntöjen nimellisarvot 40 mm
    Pituus 700 mm
    Leveys 505 mm
    Korkeus 995 mm
    Imuletkun pituus 4 m
    Kaapelin pituus 10 m
    Turbiinien lkm 2
    Ilmavirran määrä 2×74 l/s
    Tyhjiö 254 mbar
    Toimintaääni 73 dB(A)
    Suodattimen puhdistus Puoliautomaattinen ApClean-suodattimenpuhdistus
    Pölyluokka − imuri L
    Paino 26,5 kg
    Suodatinjärjestelmä Litteäpoimusuodatin
    Erityisominaisuus Jaloteräskotelo, kallistettava siirtoalusta
    Tuotetyyppi Märkä- ja kuivaimuri

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 078521 NT75APMETC
    EAN / GTIN 4039784727298
    Valmistajan numero 1.667-292.0

    Kuvaus

    Malli:

    Tehokas yleiskäyttöinen märkä- ja kuivaimuri, hyvä imuteho ja kompakti rakenne, letkun ripustus ja tarvikkeiden säilytys laitteessa. Automaattinen sammutus, kun säiliö on täyttynyt maksimirajaan asti.
    • Laskostettu suodatin mahdollistaa märkä- ja kuivaimun ilman suodattimen poistamista.
    • Automaattinen Tact-suodattimenpuhdistusjärjestelmä mahdollistaa keskeytymättömän työskentelyn vähäisin huoltokustannuksin, ja suodatin kestää pitempään.
    • Keskitetyn kiertokytkimen ansiosta imuohjelmaa on helppo vaihtaa.
    • Kallistettava ajoalusta TC ja yksinkertainen kiinnitysratkaisu imuletkulle ja -putkelle.
    • Ammattimaiset, 2-moottoriset teollisuusimurit, joissa on ruostumaton terässäiliö.
    • Kestävä 75 litran säiliö, jossa on puskurit ja metallipyörät.
    • Lähes muuttumaton imuteho tehokkaan puoliautomaattisen suodattimenpuhdistuslaitteen avulla manuaalisesti laukaistavalla ilmasuihkulla.

    Toimituksen sisältö:

    Nesteentyhjennysletku.
    Toimitukseen sisältyy imuletku kaariosineen, metallinen imuputki 2×0,5 m, lattia- ja saumasuutin, litteätaite- tai paperisuodatin.

    Ohje:

    Öljyille ja öljypitoisille aineille käytettävä teollisuusimuria nro 078522.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin