Akkukäyttöinen sinkiläpistooli, Valmistajamerkintä: J-551

Tuote nro.: 078409 J-551
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmistajamerkintä Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä J-214
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 2 Ah
akun jännite 18 V
Sinkilän suurin iskusyvyys 14 mm
Sopiva sinkilätyyppi D, G, E
Paino 2,7 kg
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Nitoja
Malli Akkukäyttöinen sinkiläpistooli

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 078409 J-551
EAN / GTIN 4009729079331

Kuvaus

Malli:

Käyttäjäystävällinen ja ergonominen ammattilaisen sinkiläpistooli ohuiden ja leveiden sinkilöiden sekä naulojen tarkkaan kiinnitykseen.
  • Altatäytettävä, nopea ja vaivaton täyttö.
  • Etäisyysvaste sinkilöiden reunansuuntaista kiinnitystä varten.
  • Iskuvoiman säätö.
  • Patentoitu turvalukitus.
  • Helppo pääsy myös ahtaisiin paikkoihin.
  • Tarkastusikkuna täyttöasteen tarkkailuun.
Tehokas, ammattikäyttöön tarkoitettu akkukäyttöinen sinkiläpistooli monenlaisten materiaalien täydelliseen kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Mukana 1× 18 V 2,0 Ah Akku, laturi, sinkilöitä ja kuljetuslaukku.

Ohje:

Sopivat vara-akut numerosta 073870 .

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin