Akkukuumailmapuhallin, Tyyppi: GHG18V50

Tuote nro.: 078334 GHG18V50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä GHG18V-50
Ilman lämpötila 300 °C - 500 °C
Ilmavirran määrä 175 l/min
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Lämpötilatasojen määrä 2
Akkutyyppi Litium-ioni
akun jännite 18 V
Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
Paino 590 g
Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Bosch 18 V
Tuotetyyppi Kuumailmapuhallin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 078334 GHG18V50
EAN / GTIN 4059952586694
Valmistajan numero 06012A6501

Kuvaus

Malli:

Akkukuumailmapuhallin, 2 lämpötilatasoa (300° / 500°)
  • Nopea kuumeneminen, vain 6 sekuntia 300°:seen.
  • LED työalueen valaisua varten.
  • Yhteensopiva Boschin kaapelikäyttöisen kuumailmapuhaltimen suuttimien kanssa.

Toimituksen sisältö:

Ilman akkua ja ilman laturia. Mukana L-BOXX, heijastussuutin ja kavennussuutin.

Ohje:

Sopivat akut, aloituspakkaukset ja laturit Boschin 18 V:n
järjestelmään löytyvät numeroilla 073851 – 073858 ja 073863
073867.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin