Induktiolämmitin iDuctor Power W2300 W2300KIT_B

Tuote nro.: 078332 W2300KIT_B
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
  • IP-suojausluokka: IP 20

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Jännite 230 V
Taajuusalue 50 Hz - 60 Hz
Antoteho 2 300 W
Pituus 490 mm
Leveys 390 mm
Korkeus 130 mm
Paino 4 kg
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
IP-suojausluokka IP 20
Tuotetyyppi Induktiolämmitin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 078332 W2300KIT_B
EAN / GTIN 8718868455062
Valmistajan numero 8718868455062

Kuvaus

Malli:

iDuctor Power+ W2300 on näppärä induktiolämmitin, joka teho on 2300 W. Sen avulla isoja ja raskaita rautaa sisältäviä koneenosia voidaan lämmittää ja erottaa turvallisesti ilman avotulta. Flexcoils, saatavana eri pituuksia.

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien ⌀ < 12 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin