Laturi ASC55

Tuote nro.: 078328 ASC55
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Tyyppi CAS 18 V

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Tyyppi CAS 18 V
Valmistajamerkintä CAS
Nimellisjännite 12 V - 36 V
Tuotetyyppi Laturi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 078328 ASC55
EAN / GTIN 4007841065584
Valmistajan numero 065584

Kuvaus

Malli:

Yksi akku ja laturi kaikkeen. CAS-kumppanin ”Cordless Alliance System” kaikkien akkupakettien lataamiseen.
Laturi ASC 55, 12-36 V, ”AIR COOLED”.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin