Lämpötilaskanneri HG Scan PRO, Tyyppi: 007690

Tuote nro.: 078325 007690
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Paino 85 g
Lämpötilan mittausalue 0 °C - 300 °C
sopii tuotteelle HG 2520
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Lämpötilaskanneri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 078325 007690
EAN / GTIN 4007841007690
Valmistajan numero 007690

Kuvaus

Malli:

Lämpötilaskanneri lämpötilan mittaukseen työkappaleen pinnasta infrapunamittauksella. Ideaalinen etämittaus laserin avulla. Varoitus ääni- ja valomerkillä ihannelämpötilan ylittyessä ja alittuessa. Säätö 10 °C:n välein.
HG Scan PRO, älykäs tiedonsiirto lämpötilaskannerin ja kuumailmapuhaltimen välillä. Virransyöttö kuumailmapuhaltimen kautta.
Täysi lämpötilan valvonta työkenneltäessä lämpötilaherkkien työkappaleiden kanssa. HG Scan PRO selvittää lämpötilan työkappaleen pinnalla infrapunamittauksella. Ihanteellinen etäisyyden määritys laserin kautta. Akustinen ja optinen varoitus optimaalisen lämpötilan ylittyessä ja alittuessa. Lämpötila-alue 0 - 300 °C, säätö 10 °C:n välein.

Sopii:

Kuumailmapuhallin HG 2520 E.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin