{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | MH3 | |
Ilman lämpötila | 300 °C - 500 °C | |
Ilmavirran määrä | 200 l/min | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
akun jännite | 18 V | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 0 | |
Paino | 680 g | |
Pakkaus | Kuljetuslaukku | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Tyyppi CAS 18 V | |
Tuotetyyppi | Kuumailmapuhallin |
Tuotekoodi | 078323 063986 | |
EAN / GTIN | 4007841063986 | |
Valmistajan numero | 063986 |