Puristustyökalun käyttö DIN CU 50 mm2

Tuote nro.: 078285 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys × paksuus (mm2) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

johdinpoikkipinnoille 50 mm2
Kohokuviointi 14
Muoto kuusikulma
Tuotetyyppi Puristustyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 078285 50
EAN / GTIN 4002395277582
Valmistajan numero 4932451747

Kuvaus

Malli:

Puristustyökalu vakiomuotoisille putkikaapelikengille.
Puristusleuka työkalulle M18HCCT DIN CU 50 mm2.

Sopii:

Hydraulinen akkupuristustyökalu nro 078254 koko M18HCCT.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin