{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | MKAS 355 | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 1 800 W | |
Enimmäiskierrosluku | 1 300 min-1 | |
Sahanterän ⌀ | 355 mm | |
Enimmäistyöstösyvyys 90° | 120 mm | |
enimmäistyöstösyvyys 45° | 90 mm | |
Paino | 24,4 kg | |
Verkkojännite | 230 V | |
Verkkotaajuus | 50 Hz | |
pehmeä käynnistys | kyllä | |
Tuotetyyppi | Sahat | |
Nimellisjännite | 230 V |
Tuotekoodi | 078244 72365460 | |
EAN / GTIN | 4014586894447 |