Kuljetus- ja työpöytä GTA 2600 GTA2600

Tuote nro.: 078241 GTA2600
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä GTA 2600
sopii tuotteelle 078232
Kantokuorma 160 kg
Paino 21,6 kg
Korkeus 820 mm
Tuotetyyppi Jalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 078241 GTA2600
EAN / GTIN 3165140526128
Valmistajan numero 0601B12300

Kuvaus

Malli:

Alusta GCM 18 V - 216 DC Boschin katkaisu- ja jiirisahalle.
  • Mukava työskentelykorkeus 0,82 m.
  • Kevyt ja vakaa rakenne, kantavuus jopa 160 kg.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin