Katkaisu- ja jiirisaha BITURBO Akku GCM18216DC

Tuote nro.: 078232 GCM18216DC
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Kartonki
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Bosch 18 V

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pakkaus Kartonki
    sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Bosch 18 V
    Valmistajamerkintä GCM 18V-216 DC
    Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
    Akkutyyppi Litiumioni
    akun jännite 18 V
    Enimmäiskierrosluku 4 500 min-1
    Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
    Sahanterän ⌀ 216 mm
    Sahanterän reiän ⌀ 30 mm
    Enimmäistyöstösyvyys 90° 70 mm
    Enimmäistyöstöoituus 90° 300 mm
    enimmäistyöstösyvyys 45° 45 mm
    enimmäiskallistuskulma vasen 47 astetta
    enimmäiskallistuskulma oikea 47 astetta
    Enimmäisjiirikulma vasen 52 astetta
    enimmäisjiirikulma oikea 60 astetta
    Paino 15,3 kg
    Elektroninen kierrosnopeuden valinta kyllä
    Tuotetyyppi Sahat
    Nimellisjännite 18 V

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 078232 GCM18216DC
    EAN / GTIN 4059952608402
    Valmistajan numero 0601B47000

    Kuvaus

    Malli:

    Akkukäyttöiset katkaisu- ja jiirisahat.
    • Erinomainen leikkauskapasiteetti ja suuri 70 mm:n leikkausyvyys.
    • Paras mahdollinen mobiliteetti alhaisen painon ja erinomaisen ergonomian ansiosta.
    • Käyttöliittymä kierrosluvun esivalintaa varten.
    • Sahanterän vaihto ilman työkaluja.

    Toimituksen sisältö:

    Sahanterä ⌀ 216 mm, pidätin, SDS-mutteri, GCY 42 Bluetooth-moduuli.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin