Katkaisu- ja jiirisaha, Tyyppi: PS254L

Tuote nro.: 078229 PS254L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä PS254L
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 2 000 W
Enimmäiskierrosluku 4 500 min-1
enimmäiskallistuskulma vasen 47 astetta
enimmäiskallistuskulma oikea −2 astetta
Enimmäisjiirikulma vasen 50 astetta
enimmäisjiirikulma oikea 50 astetta
Paino 19,5 kg
Tuotetyyppi Sahat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 078229 PS254L
EAN / GTIN 4002395134687
Valmistajan numero 4935440670

Kuvaus

Malli:

Katkaisu- ja jiirisaha, vetotoiminto.
  • Suuri työstökapasiteetti 305×90 mm:iin asti 90°:ssa.
  • Sisäänrakennettu sahauslinjalaser ja LED-työvalaisin tarkkaan sahaukseen.
  • Jiirikulman hiehosäätö 50° asti pysäyttimellä.
  • 3 m:n verkkokaapeli.
  • Sisäänrakennettu pölynpoisto imee 80 % kaikista pölyhiukkasista.

Toimituksen sisältö:

Toimitukseen sisältyy työkappaleen kiinnityslaite, imuletku ja suojus, 48-hampainen sahanterä (sahanterän ⌀ / reiän ⌀: 254 / 30 mm), työkalu sahanterän vaihtoa varten.

Ohje:

Sopiva pyörösahanterä löytyy alkaen nrosta 078227.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin