{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Tyyppi CAS 18 V | |
Valmistajamerkintä | SSEP 18 L BL | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
akun jännite | 18 V | |
Moottorin rakenne | harjaton | |
Iskun pituus | 32 mm | |
Iskutiheys | 0 min-1 - 3 000 min-1 | |
Paino | 3 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 14,5 m/s2 | |
työkaluton työkalun vaihto | kyllä | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Sahat |
Tuotekoodi | 078223 SSEP18LTBL | |
EAN / GTIN | 4061792250253 |