{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty) | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Milwaukee tyyppi B 12 V | |
Valmistajamerkintä | M12CHZ-202X | |
Akkutyyppi | Litiumioni | |
Akkukapasiteetti | 2 Ah | |
akun jännite | 12 V | |
Iskun pituus | 16 mm | |
Iskutiheys | 0 min-1 - 3 000 min-1 | |
Paino | 1,5 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 6,5 m/s2 | |
Erityisominaisuus | FIXTEC, LED | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Sahat |
Tuotekoodi | 078219 M12CHZ2 | |
EAN / GTIN | 4002395006632 | |
Valmistajan numero | 4933447738 | |
Manufacturer | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |