{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Milwaukee tyyppi B 12 V | |
Valmistajamerkintä | C12PC-0 | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 0 | |
Akkutyyppi | Litiumioni | |
akun jännite | 12 V | |
Kierroslukualue | 0 min-1 - 500 min-1 | |
Putken enimmäis-⌀ kupari | 12 mm - 28 mm | |
Paino | 1,5 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | < 2,5 m/s2 | |
Erityisominaisuus | 5 | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Putkileikkuri |
Tuotekoodi | 078218 C12PC/0 | |
EAN / GTIN | 4002395236374 | |
Valmistajan numero | 4933411920 |