Akkukäyttöinen pistosaha, Tyyppi: M18FBJS-5

Tuote nro.: 078211 M18FBJS-5
Kopioi
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Pakkaus: Kuljetuslaukku
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 18 V

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Kuljetuslaukku
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 18 V
Valmistajamerkintä M18FBJS-502X
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Akkutyyppi Litiumioni
Akkukapasiteetti 5 Ah
akun jännite 18 V
Iskutiheys 800 min-1 - 3 500 min-1
suurin sahauspaksuus, teräs 10 mm
suurin sahauspaksuus, puu 100 mm
Jiirin asetus kyllä
Heiluri-isku 5-kertainen
Paino 2,8 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 6,3 m/s2
Rakenne sauvamalli
Erityisominaisuus yleiskäyttöinen
työkaluton työkalun vaihto kyllä, FIXTEC-järjestelmä
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Tuotetyyppi Sahat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 078211 M18FBJS-5
Kopioi
EAN / GTIN 4058546227456
Kopioi
Valmistajan numero 4933464800
Kopioi
Valmistaja Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Kuvaus

Malli:

Vankat ja yleiskäyttöiset pistosahat, metallinen koneistokotelo ja ylikuormasuoja. Kummallakin kädellä
käytettävä virtakytkin mahdollistaa käytön useissa eri asennoissa.
Pikakiinnitysjärjestelmä FIXTEC pistosahan terän työkaluttomaan vaihtoon parissa sekunnissa. Kytkettävä heiluri-isku takaa optimaalisen työstötuloksen ja lastunpoiston, sahanterän kuluminen jää vähäiseksi.
Akku-pistosaha, harjaton POWERSTATE™-moottori mahdollistaa suuren sahaustehon. Kytkin, jossa 6 nopeusasetusta pehmeällä käynnistyksellä. Työskentelyalueen LED-valaistus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää lastusuojan.
Mukana laturi, 2 × 18V / 5 Ah litiumioniakku, laturi, 1 × sahanterä, pölynimun adapteri, pölynsuojakupu, muovinen liukupohja, HD-Box.

Ohje:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073808073840.
Pistosahan terät nroista 5888400 − 5888551.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Suoraosto

Lisää tuote suoraan ostoskoriin:

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Login

Yhteyshenkilösi

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin