{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Kuljetuslaukku | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Milwaukee tyyppi B 18 V; Milwaukee tyyppi HB 18 V | |
Valmistajamerkintä | M18FBS85-202C | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 2 | |
Akkutyyppi | Litiumioni | |
Akkukapasiteetti | 2 Ah | |
akun jännite | 18 V | |
Nauhan nopeus | 0 m/min - 165 m/min | |
Enimmäistyöstösyvyys 90° | 85 mm | |
Vannesahanterän leveys | 13 mm | |
Vannesahanterän pituus | 898 mm | |
Paino | 6 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | < 2,5 m/s2 | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Sahat |
Tuotekoodi | 078205 M18FBS85 | |
EAN / GTIN | 4058546293963 | |
Valmistajan numero | 4933471497 |