{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Järjestelmälaukku (L-Boxx) | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Bosch 12 V | |
Valmistajamerkintä | GST 12V-70 | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 2 | |
Akkutyyppi | Litiumioni | |
Akkukapasiteetti | 3 Ah | |
akun jännite | 12 V | |
Iskutiheys | 1 500 min-1 - 2 800 min-1 | |
suurin sahauspaksuus, teräs | 3 mm | |
suurin sahauspaksuus, puu | 70 mm | |
Jiirin asetus | kyllä | |
Heiluri-isku | 3-kertainen | |
Paino | 1,5 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 5,5 m/s2 | |
Rakenne | sauvamalli kompakti | |
Erityisominaisuus | LED | |
Sopivat pistosahan terät | 588400–588551 | |
työkaluton työkalun vaihto | kyllä, SDS-järjestelmä | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Sahat |
Tuotekoodi |
078201 GST1270
Kopioi |
|
EAN / GTIN |
3165140895200
Kopioi |
|
Valmistajan numero |
06015A1005
Kopioi |
|
Valmistaja/vastuuhenkilö | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |