Käsipyörösaha GKS55GCE

Tuote nro.: 078181 GKS55GCE
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Valmistajamerkintä GKS 55+ GCE
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Malli Käsipyörösaha
Tehonkulutus 1 350 W
Enimmäiskierrosluku 4 700 min-1
Sahanterän ⌀ 165 mm
Sahanterän reiän ⌀ 20 mm
Enimmäistyöstösyvyys 90° 63 mm
Paino 3,8 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 4 m/s2
Tuotetyyppi Sahat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 078181 GKS55GCE
EAN / GTIN 3165140731041
Valmistajan numero 0601682101

Kuvaus

Malli:

Tehokas käsipyörösaha,
  • Karan lukitus.
  • Constant-Electronic.
  • Pölynpoistoimu.
  • Pehmeä käynnistys.
  • Yhteensopiva ohjauskiskon kanssa (FSN 1600).
Tehokas käsipyörösaha, vähäinen paino ja kompakti rakenne.
  • Muuttuva kierrosluku, jolla sahausnopeus voidaan mukauttaa sahattavaan materiaaliin.
  • Identtiset sahauslinjat 90°:n ja 45°:n sahauksille.
  • Suuri sahaussyvyys: Kaksitasoinen vaihteisto parempaan sahaustehoon.
  • Moottorijarru ja pehmeä käynnistys turvalliseen sahaukseen.

Toimituksen sisältö:

Mukana kuusiokolo, kovametallisahanterä (Speedline ⌀ 165 × 1,7/1,2 × 20 × 12T), kulmavaste, tyhjiöadapteri, suuntaisrajoitin, L-BOXX 238.

Ohje:

Pyörösahanterät löytyvät numerosta 583920.