{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tyhjäkäyntikierrosluku | 8 000 min-1 - 12 600 min-1 | |
Nimellisteho | 1 700 W | |
Antoteho | 970 W | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Jyrsintäsyvyyden porrastettu säätö | 0,1 mm | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 4,1 m/s2 | |
Melutaso | 91 dB(A) | |
Äänitehotaso (LwA) | 102 dB(A) | |
pehmeä käynnistys | kyllä | |
uudelleenkäynnistymisen esto | kyllä | |
Paino | 4,6 kg | |
Kaapelin pituus | 3,6 m | |
Virtakytkin | kyllä | |
Nimellisjännite | 230 V | |
Pakkaus | Metabox | |
Tuotetyyppi | Jyrsin |
Tuotekoodi | 078162 PFM17 | |
EAN / GTIN | 4061792210349 |