Kääntöteräsarja 6430200201

Tuote nro.: 078138 6430200201
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sopii tuotteelle Nro 078124, koko AKFH18-5
Säde 2,5 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä purseen poistoon

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 078138 6430200201
EAN / GTIN 4014586441023
Valmistajan numero 64302002010

Kuvaus

Malli:

Sarja, joka sisältää 10 kpl SX-B12-kääntöteriä yleiseen käyttöön (teräs, jyrsittävät ruostumattomat teräkset).

Sopii:

Soveltuu akkureunajyrsimelle nro 078124 AKFH18-5.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin