Ohjainrulla, Tyyppi: 6430300101

Tuote nro.: 078136 6430300101
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Muodon kuvaus: 45:n viiste

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sopii tuotteelle Nro 078124, koko AKFH18-5
Halkaisija 21,69 mm
viiste 45 astetta
Säde 2,5 mm
Muodon kuvaus 45:n viiste
Tuotetyyppi Purseenpoisto- ja viistehiomalaitteet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 078136 6430300101
EAN / GTIN 4014586441078
Valmistajan numero 64303001010
Manufacturer C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Kuvaus

Malli:

Ohjainrulla, ⌀ 21,69 mm, on 45°-viisteille 5 mm:iin asti.

Sopii:

Akkukäyttöinen reunajyrsin nro 078124 koko AKFH18-5.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin