Malli:
Metallinen reunajyrsin jopa 15 mm:n viistekorkeuksille hitsaussaumojen valmistelua varten.
- Jyrsintäsyvyyden säätö ilman työkaluja 0,1 mm:n välein. (0 mm – 15 mm)
- Viistekulman tarkka säätö.
- Hallittu työskentely suurten ohjauslevyjen ansiosta.
- Elektroninen ylikuormitussuojaus, pehmeä käynnistys ja uudelleenkäynnistyssuojaus.
Yhden kosketuksen ohjain. Patentoitu jyrsintäsyvyyden säätö ilman työkaluja 0,1 mm:n välein. Lukituspisteet, jotka estävät jyrsintäsyvyyden tahattoman säädön työskentelyn aikana, lyhyitä säätöaikoja varten. Viistekulman tarkka säätö suoraan ohjauslevyjen avulla. Yleisjyrsinpää, jossa on kolme kovametallikääntöterää kaikille viistekulmille 0 - 90°. Hallittu työskentely suurten ohjauslevyjen ansiosta. Vasterulla putkien ohjaamiseen hitsaussauman helppoa valmistelua varten. Ilman työkaluja säädettävä kahva takaa turvallisen ja tasaisen ohjauksen. Metabo Marathon -moottori, jossa on patentoitu pölysuoja pitkää käyttöikää varten. Vario-Constamatic (VC) -täysaaltoelektroniikka säätimellä, työskentelyyn materiaalille sopivilla kierrosluvuilla, jotka pysyvät lähes vakioina kuormituksen aikana. Elektroninen ylikuormitussuojaus, pehmeä käynnistys ja uudelleenkäynnistyssuojaus. Käyttäjää suojaavat sivulevyt lastujen poistoa varten. metaBOX, älykäs ratkaisu kuljetusta ja varastointia varten (periaatekuva).
Viisteet ja säteet tasaisiin materiaaleihin, pelteihin ja säiliöihin, sisä- ja ulkoreunat, ääriviivat sekä reikien pyöristys.
Toimituksen sisältö:
3 yleiskäyttöistä kovametallikääntöterää, vasterulla, 2 ruuvitalttaa, kiintoavain koko 10, kahva, metaBox.
3 kovametallikääntöterää Universal, vasterulla, kahva ja metaBOX 185 L.
Ohje: