{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Kuljetuslaukku | |
Valmistajamerkintä | KFH 17-15 R | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 1 700 W | |
Tyhjäkäyntikierrosluku | 2 300 min-1 - 7 500 min-1 | |
Kiekon ⌀ | 137 mm | |
Paino | 6,4 kg | |
Kaapelin pituus | 4 m | |
Viistekulma | 30 astetta; 45 astetta | |
Säde | 3 mm | |
Tuotetyyppi | Purseenpoisto- ja viistehiomalaitteet |
Tuotekoodi | 078125 KFH17-15R | |
EAN / GTIN | 4014586892733 | |
Valmistajan numero | 72381861000 |