{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Bosch 18 V | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 0 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
akun jännite | 18 V | |
Pakkaus | Kuljetuslaukku | |
Valmistajamerkintä | AKFH 18-5 AS | |
Tyhjäkäyntikierrosluku | 2 400 min-1 - 7 500 min-1 | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Aluslaikan ⌀ | 98 mm | |
Viistekulma | 45 astetta | |
Viisteen maks. korkeus 45° | 5 | |
Säde | 2,5 mm | |
Tuotetyyppi | Purseenpoisto- ja viistehiomalaitteet |
Tuotekoodi | 078123 AKFH18-5AS | |
EAN / GTIN | 4014586898209 |