{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Järjestelmälaukku (L-Boxx) | |
Valmistajamerkintä | BLK 3.5E | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 1 700 W | |
Iskutiheys | 820 min-1 | |
suurin työmateriaalin paksuus teräs 400 N/mm2 | 3,5 mm | |
suurin työmateriaalin paksuus teräs 800 N/mm2 | 1,8 mm | |
Pienimmän kaaren säde | 7 mm | |
Lastuamisnopeus | 1,5 m/min | |
Lastuamisleveys | 14 mm | |
Paino | 3,6 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | < 2,5 m/s2 | |
Verkkojännite | 230 V | |
Verkkotaajuus | 50 Hz | |
Tuotetyyppi | Nakertaja |
Tuotekoodi | 078111 7232466 | |
EAN / GTIN | 4014586897677 |