{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Milwaukee tyyppi B 12 V; Milwaukee tyyppi HB 12 V | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 0 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
akun jännite | 12 V | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
maksimaalinen katkaisuteho alumiiniin | 2,1 mm | |
maksimaalinen katkaisuteho teräkseen | 1,6 mm | |
Pienimmän kaaren säde | 40,7 mm | |
Lastuamisleveys | 5 mm | |
Paino | 1 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 1,5 m/s2 | |
Tuotetyyppi | Nakertaja |
Tuotekoodi | 078105 M12FNB16-0 | |
EAN / GTIN | 4058546374112 |