{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotetyyppi | Lattianpesulaite | |
Harjojen työleveys | 400 mm | |
Imupäiden työleveys | 400 mm | |
Pituus | 520 mm | |
Leveys | 470 mm | |
Korkeus | 1 150 mm | |
maks. pintateho | 400 m2/h | |
min. kosketuspaine | 100 g/cm3 - 200 g/cm3 | |
Harjan kierrosluku | 1 100 min-1 | |
Tehonkulutus | 2 300 W | |
Paino sisältää tarvikkeet | 30 kg | |
Puhdasvesisäiliön tilavuus | 10 l | |
Likavesisäiliön tilavuus | 10 l | |
Verkkotaajuus | 50 Hz | |
Verkkojännite | 220 V - 240 V | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen |
Tuotekoodi | 078001 BR4010CADV | |
EAN / GTIN | 4039784541498 | |
Valmistajan numero | 1.783-311.0 |