E-Cut-sahanteräsarja, MiniCut 3 osaa SET

Tuote nro.: 077859 SET
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Työkalupidin SLP
Malli Sarja
Tuotetyyppi Sahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 077859 SET
EAN / GTIN 4014586392530
Valmistajan numero 35222952030

Kuvaus

Sopii:

Kaikki FEIN-monitoimikoneet ja kaikki muut markkinoilla olevat yleiset monitoimikoneet.

Toimituksen sisältö:

1× Universal leveys 44 mm ja 1× Long-Life 35 mm ja 65 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin