Sahanterä, bimetalli HSS, 5 osaa, Sahanterän ⌀: 85mm

Tuote nro.: 077839 85
Aseta hinta 5 kpl (46,36 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sahanterän ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Materiaali: Pelti enintään 1 mm, muovit, GFK, puu, kitti, värimetallit

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältö 5
Materiaali Pelti enintään 1 mm, muovit, GFK, puu, kitti, värimetallit
materiaalille Pelti enintään 1 mm, muovit, GFK, puu, kitti, värimetallit
Työkalupidin SL
Sahanterän ⌀ 85 mm
Tuotetyyppi Sahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 077839 85
EAN / GTIN 4014586389547
Valmistajan numero 63502174230

Kuvaus

Sopii:

Kaikki FEIN-monitoimikoneet ja kaikki muut markkinoilla olevat yleiset monitoimikoneet.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin