Segmenttisahanterä, kokonaan HSS, Sahanterän ⌀: 85mm

Tuote nro.: 077836 85
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
135 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sahanterän ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Materiaali: Pelti enintään 1 mm, muovit, GFK, puu, kitti, värimetallit

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältö 1
Materiaali Pelti enintään 1 mm, muovit, GFK, puu, kitti, värimetallit
materiaalille Pelti enintään 1 mm, muovit, GFK, puu, kitti, värimetallit
Työkalupidin SL
Sahanterän ⌀ 85 mm
Tuotetyyppi Sahanterä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 077836 85
EAN / GTIN 4014586389462
Valmistajan numero 63502106210
Valmistaja C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Kuvaus

Sopii:

Kaikki FEIN-monitoimikoneet ja kaikki muut markkinoilla olevat yleiset monitoimikoneet.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin