{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Kuljetuslaukku | |
Valmistajamerkintä | AFMT 12 QSL | |
Työkalupidin | StarlockPlus, Starlock | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Akkutyyppi | Litiumioni | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 2 | |
akun jännite | 12 V | |
Akkukapasiteetti | 3 Ah | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Fein tyyppi E 12 V | |
Värähtelyluku | 11 000 min-1 - 18 000 min-1 | |
Kääntökulma | 3,2 astetta | |
Hiomalevyn kulmamitta | 80 mm | |
Paino | 1,5 kg | |
Tuotetyyppi | Monitoimikoneet |
Tuotekoodi | 077825 71292561 | |
Valmistajan numero | 71292561000 |