Malli:
Markkinoiden johtavat oskilloivat työkalut, kolme teholuokkaa (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent), uusi malli, jossa on
Starlock-työkalupidin (entistä parempi voimansiirto, jonka ansiosta työ edistyy 35 % nopeammin).
- Lähes rajattomat käyttömahdollisuudet (sahaus, hionta, kaavinta, katkaisu, raspaus) värähtelyliikkeen ansiosta (vähäinen pölynmuodostus).
- Portaaton elektroninen kierrosluvun säätö optimaaliseen työskentelyyn.
- Erittäin hyvä laatu ja vakaus metallisen voimansiirtolaitteiston ja pelkästään kuula- ja neulalaakereiden ansiosta.
- Paras mahdollinen käsiteltävyys ergonomisen muotoilun, Softgrip-pintojen ja kevyen painon ansiosta.
Tehokas monitoimityökalu nopeaan työskentelyyn (rakentamisessa ja remontoinnissa), yli 30-osainen tarvikevalikoima puun ja metallin sahaukseen, hiontaan, laattojen leikkaamiseen ja moneen muuhun tehtävään.
Toimituksen sisältö:
30-osainen tarvikesarja, 1× imulaite, 1× muovinen työkalulaukku.
Mukana 1× pikalaturi ALG 80, 2× litiumioniakkupaketti (18 V / 3 Ah).
30-osainen tarvikesarja, johon kuuluu: 1× E-Cut Long-Life -sahanterä (10 mm), 2× E-Cut Long-Life -sahanterä (35 mm), 2× E-Cut Long-Life -sahanterä (65 mm), 1× E-Cut Carbide Pro -sahanterä (32 mm), 1× KM-sahanterä (⌀ 75), 1× KM-raspi (kolmikulmainen), 1× lasta, 1× rei’tetty hiomalevy, à 1× rei’itetty hioma-arkki (K60, K80, K120, K180).
Ohje:
Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroista
073834 -
073845.