{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Milwaukee tyyppi B 18 V | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 2 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
Akkukapasiteetti | 5 Ah | |
akun jännite | 18 V | |
Valmistajamerkintä | M18 FAP180-502X | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Tehonkulutus | 1 400 W | |
Kierroslukualue | 360 min-1 - 2 200 min-1 | |
Työkalupidin | M14 | |
Kiillotustyökalun ⌀ enintään | 180 | |
Paino | 2 kg | |
Tuotetyyppi | Kiillotin |
Tuotekoodi | 077773 M18FAP180 | |
EAN / GTIN | 4002395144525 | |
Valmistajan numero | 4933451550 |